Motion
BC50-20-16-A
Ruland BC50-20-16-A - Ruland BC50-20-16-A, raccord à soufflet 1 1/4 po x 1 po, haute résistance, aluminium, 3.125 po, diamètre extérieur 3.816 po de longueur
N° D’ARTICLE MI14947012
N° MFRBC50-20-16-A
Prix500.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ruland BC50-20-16-A - Ruland BC50-20-16-A, raccord à soufflet 1 1/4 po x 1 po, haute résistance, aluminium, 3.125 po, diamètre extérieur 3.816 po de longueur
N° D’ARTICLE MI14947012
N° MFRBC50-20-16-A
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
Prix500.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’alésage
    1.2500 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.7500 po
  • Diamètre extérieur
    3.1250 po
  • Poids
    1.954 lb

Détails

  • Couple dynamique sans inversion
    76.26 N-m
  • Série
    C.-B.
  • Capacité de couple
    112.50 pi-lb
  • Raideur de torsion
    3500 po-lb/deg
  • CUP_NON
    65432938145

Aperçu

Description du fabricant
BC50-20-16-A RACCORD À SOUFFLET, BRIDE, 1-

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté