Motion
BC50-28-22-A
Ruland BC50-28-22-A - Ruland BC50-28-22-A, raccord à soufflet 1 3/4 po x 1 3/8 po, haute résistance, aluminium, 3.125 po, diamètre extérieur 3.816 po de longueur
N° D’ARTICLE MI14947033
N° MFRBC50-28-22-A
Prix500.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ruland BC50-28-22-A - Ruland BC50-28-22-A, raccord à soufflet 1 3/4 po x 1 3/8 po, haute résistance, aluminium, 3.125 po, diamètre extérieur 3.816 po de longueur
N° D’ARTICLE MI14947033
N° MFRBC50-28-22-A
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
Prix500.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’alésage
    1.7500 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.7500 po
  • Diamètre extérieur
    3.1250 po
  • Poids
    1.715 lb

Détails

  • Couple dynamique sans inversion
    76.26 N-m
  • Série
    C.-B.
  • Capacité de couple
    112.50 pi-lb
  • Raideur de torsion
    3500 po-lb/deg
  • CUP_NON
    65432938166

Aperçu

Description du fabricant
BC50-28-22-A RACCORD À SOUFFLET, BRIDE, 1-