Motion
BCK44-18-12-A
Ruland BCK44-18-12-A - Ruland BCK44-18-12-A, accouplement de soufflet avec rainures de clavette 1 1/8 po x 3/4 po, haute rigidité, aluminium, 2.750 po, diamètre extérieur 3.439 po de longueur
N° D’ARTICLE MI14947043
N° MFRBCK44-18-12-A
Prix504.82 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ruland BCK44-18-12-A - Ruland BCK44-18-12-A, accouplement de soufflet avec rainures de clavette 1 1/8 po x 3/4 po, haute rigidité, aluminium, 2.750 po, diamètre extérieur 3.439 po de longueur
N° D’ARTICLE MI14947043
N° MFRBCK44-18-12-A
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
Prix504.82 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’alésage
    1.1250 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.5820 po
  • Diamètre extérieur
    2.7500 po
  • Poids
    1.324 lb

Détails

  • Couple dynamique sans inversion
    52.25 N-m
  • Inversion dynamique du couple
    14.91 N-m
  • Série
    BCK
  • Capacité de couple
    77.08 pi-lb
  • Raideur de torsion
    2100 po-lb/deg
  • CUP_NON
    65432938239

Aperçu

Description du fabricant
BCK44-18-12-A RACCORD À SOUFFLET, PINCE WI