Spécifications
Dimensions
- Taille de l’alésage1.6250 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1.7500 po
- Diamètre extérieur3.1250 po
- Poids1.778 lb
Détails
- Couple dynamique sans inversion76.26 N-m
- Inversion dynamique du couple14.91 N-m
- SérieBCK
- Capacité de couple112.50 pi-lb
- Raideur de torsion3500 po-lb/deg
- CUP_NON65432938341
Aperçu
Description du fabricant
BCK50-26-20-A RACCORD À SOUFFLET, PINCE WI