Spécifications
Dimensions
- Désalignement angulaire2 °
- Désalignement axial0.0300 po
- Alésage - Côté 11.5000 po
- Alésage - Côté 21.5000 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1.6500 po
- Diamètre extérieur2.7500 po
- Longueur totale3.5313 po
- Désalignement parallèle0.0120 po
- Poids1.559 lb
Détails
- Couple dynamique sans inversion48.02 N-m
- Inversion dynamique du couple14.91 N-m
- MatérielMoyeux en aluminium anodisé|Ressorts à disque en acier inoxydable
- Nombre de disques2
- Type de produitAccouplements de disque complets
- SérieDCDK
- Capacité de couple70.83 pi-lb
- CUP_NON65432939278