Motion
DCDK44-22-20-A
Accouplement de disque complet - série DCDK, 2.7500 po DE, 3.5313 po OAL, matériau de moyeu de barre en aluminium 2024-T351
N° D’ARTICLE MI14947169
N° MFRDCDK44-22-20-A
Prix460.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Accouplement de disque complet - série DCDK, 2.7500 po DE, 3.5313 po OAL, matériau de moyeu de barre en aluminium 2024-T351
N° D’ARTICLE MI14947169
N° MFRDCDK44-22-20-A

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix460.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Désalignement angulaire
    2 °
  • Désalignement axial
    0.0300 po
  • Alésage - Côté 1
    1.5000 po
  • Alésage - Côté 2
    1.5000 po
  • Largeur du moyeu
    1.2000 po
  • Taille de la rainure de clavette - Côté 1
    5/16 po
  • Taille de la rainure de clavette - Côté 2
    1/4 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.6500 po
  • Diamètre extérieur
    2.7500 po
  • Longueur totale
    3.5313 po
  • Désalignement parallèle
    0.0120 po
  • Pénétration de l’arbre
    0.7500 po à 1.6500 po x 0.7500 po à 1.6500 po
  • Poids
    1.410 lb

Détails

  • Tolérance de l’alésage
    0.0010 po / -0.0000 po
  • Matériau du disque
    Acier inoxydable de type 302
  • Couple dynamique sans inversion
    48.02 N-m
  • Inversion dynamique du couple
    14.91 N-m
  • Revêtement de finition
    Noir anodisé, sulfurique anodisé
  • Matériau du concentrateur
    Barre en aluminium 2024-T351
  • Matériel
    Moyeux en aluminium anodisé|Ressorts à disque en acier inoxydable
  • Vitesse maximale
    10000 tr/min
  • Nombre de disques
    2
  • Type de produit
    Accouplements de disque complets
  • Fini à vis
    Oxyde noir
  • Matériau de la vis
    Acier allié
  • Série
    DCDK
  • Couple de serrage
    39 N-m
  • Capacité de couple
    70.83 pi-lb
  • Raideur de torsion
    1600 po-lb/deg
  • CUP_NON
    65432939294

Aperçu

Description du fabricant
DCDK44-22-20-A ACCOUPLEMENT À DISQUE, DOUBLE, CL