Motion
DCDK44-24-24-A
Accouplement de disque complet - série DCDK, 2.7500 po OD, 3.5313 po OAL
N° D’ARTICLE MI14947177
N° MFRDCDK44-24-24-A
Prix460.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Accouplement de disque complet - série DCDK, 2.7500 po OD, 3.5313 po OAL
N° D’ARTICLE MI14947177
N° MFRDCDK44-24-24-A

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix460.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Désalignement angulaire
    2 °
  • Désalignement axial
    0.0300 po
  • Alésage - Côté 1
    1.5000 po
  • Alésage - Côté 2
    1.5000 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.2000 po
  • Diamètre extérieur
    2.7500 po
  • Longueur totale
    3.5313 po
  • Désalignement parallèle
    0.0120 po
  • Poids
    1.310 lb

Détails

  • Couple dynamique sans inversion
    48.02 N-m
  • Inversion dynamique du couple
    14.91 N-m
  • Matériel
    Moyeux en aluminium anodisé|Ressorts à disque en acier inoxydable
  • Nombre de disques
    2
  • Type de produit
    Accouplements de disque complets
  • Série
    DCDK
  • Capacité de couple
    70.83 pi-lb
  • CUP_NON
    65432939303

Aperçu

Description du fabricant
DCDK44-24-24-A ACCOUPLEMENT À DISQUE, DOUBLE, CL