Motion
FHT-MCL-35-AN
Collier de serrage fendu en une pièce – Réparti, aluminium anodisé, diamètre de 35 mm, diamètre extérieur de 57 mm, largeur de 15 mm
N° D’ARTICLE MI14947362
N° MFRFHT-MCL-35-AN
Prix207.07 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Collier de serrage fendu en une pièce – Réparti, aluminium anodisé, diamètre de 35 mm, diamètre extérieur de 57 mm, largeur de 15 mm
N° D’ARTICLE MI14947362
N° MFRFHT-MCL-35-AN
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
Prix207.07 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    35 mm
  • Diamètre extérieur
    57 mm
  • Largeur
    15 mm

Détails

  • Construction
    Une-pièce - Fractionné
  • Dispositif de verrouillage
    Pince
  • Numéro de catalogue du fabricant
    FHT-MCL-35-AN
  • Matériel
    Aluminium anodisé
  • Type de produit
    Colliers d’arbre

Aperçu

Description du fabricant
COLLIER D'ARBRE FHT-MCL-35-AN , MONOBLOC, M
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good