Motion
MBCK80-40-30-A
Ruland MBCK80-40-30-A - Ruland MBCK80-40-30-A, 40mm x 30mm Raccord à soufflet avec rainures, haute rigidité, aluminium, 79.4mm, diamètre extérieur 96.9mm Longueur
N° D’ARTICLE MI14947634
N° MFRMBCK80-40-30-A
Prix580.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ruland MBCK80-40-30-A - Ruland MBCK80-40-30-A, 40mm x 30mm Raccord à soufflet avec rainures, haute rigidité, aluminium, 79.4mm, diamètre extérieur 96.9mm Longueur
N° D’ARTICLE MI14947634
N° MFRMBCK80-40-30-A
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
Prix580.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’alésage
    1.5750 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.7520 po
  • Diamètre extérieur
    3.1260 po
  • Poids
    1.809 lb

Détails

  • Couple dynamique sans inversion
    75.99 N-m
  • Inversion dynamique du couple
    24.01 N-m
  • Série
    MBCK
  • Capacité de couple
    112.11 pi-lb
  • Raideur de torsion
    395.5 N-m/dég
  • CUP_NON
    65432939733

Aperçu

Description du fabricant
MBCK80-40-30-A RACCORD À SOUFFLET, BRIDE W