Motion
MDCD70-28-20-A
Accouplement de disque complet - série MDCD, 2.7500 po de diamètre extérieur, 3.5313 po de diamètre extérieur
N° D’ARTICLE MI14947667
N° MFRMDCD70-28-20-A
Prix397.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Accouplement de disque complet - série MDCD, 2.7500 po de diamètre extérieur, 3.5313 po de diamètre extérieur
N° D’ARTICLE MI14947667
N° MFRMDCD70-28-20-A
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
Prix397.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Désalignement angulaire
    2 °
  • Désalignement axial
    0.0300 po
  • Alésage - Côté 1
    28 mm
  • Alésage - Côté 2
    20 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.6500 po
  • Diamètre extérieur
    2.7500 po
  • Longueur totale
    3.5313 po
  • Désalignement parallèle
    0.0120 po
  • Poids
    1.556 lb

Détails

  • Couple dynamique sans inversion
    48.01 N-m
  • Inversion dynamique du couple
    32.49 N-m
  • Matériel
    Moyeux en aluminium anodisé|Ressorts à disque en acier inoxydable
  • Nombre de disques
    2
  • Type de produit
    Accouplements de disque complets
  • Série
    MDCD
  • Capacité de couple
    70.83 pi-lb
  • CUP_NON
    65432940508

Aperçu

Description du fabricant
MDCD70-28-20-A ACCOUPLEMENT À DISQUE, DOUBLE, CL