Motion
USCLK16-8-8-F
Joint en U de goupille et de bloc - 0.5000 po de diamètre, 0.9950 po de diamètre extérieur, 3.3800 po de longueur, matériau en acier allié
N° D’ARTICLE MI14947866
N° MFRUSCLK16-8-8-F
Prix632.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint en U de goupille et de bloc - 0.5000 po de diamètre, 0.9950 po de diamètre extérieur, 3.3800 po de longueur, matériau en acier allié
N° D’ARTICLE MI14947866
N° MFRUSCLK16-8-8-F
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
Prix632.87 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur de l’alésage
    1.1900 po
  • Taille de l’alésage
    0.5000 po
  • Taille de la rainure de clavette
    0.1250 po
  • Diamètre extérieur
    0.9950 po
  • Longueur totale
    3.3800 po
  • Poids
    0.498 lb

Détails

  • Numéro de trousse de démarrage
    UBOOT16/25-NI-KIT
  • Forme de l’alésage
    Ronde
  • Entente conjointe
    Célibataire
  • Matériel
    Acier allié
  • Angle de désalignement maximal
    45 °
  • Série
    USCLK
  • Normes respectées
    ISO 9001:2015
  • Couple de rupture statique
    450.00 po-lb
  • CUP_NON
    63452937913

Aperçu

Description du fabricant
JOINT UNIVERSEL USCLK16-8-8-F , SIMPLE, FRICTION
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good