Motion
WSP-24-20-SS
Raccord rigide à pince - Acier inoxydable, Alésage - Côté 1 : 1.5000 po, Alésage - Côté 2 : 1.2500 po
N° D’ARTICLE MI14947920
N° MFRWSP-24-20-SS
Prix846.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccord rigide à pince - Acier inoxydable, Alésage - Côté 1 : 1.5000 po, Alésage - Côté 2 : 1.2500 po
N° D’ARTICLE MI14947920
N° MFRWSP-24-20-SS
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
Prix846.66 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage - Côté 1
    1.5000 po
  • Alésage - Côté 2
    1.2500 po
  • Longueur de l’accouplement
    1.1875 po
  • Diamètre extérieur
    2.6250 po
  • Taille de la vis
    5/16-24

Détails

  • Tolérance de l’alésage
    +0.0020 po à +0.0005 po | +0.051 mm à +0.013 mm
  • Matériau de couplage
    Acier inoxydable
  • Type de produit
    Raccords rigides à pince
  • Matériau de la vis
    Acier inoxydable
  • Cote de température
    -40 à 350 °F

Aperçu

Description du fabricant
WSP-24-20-SS ACCOUPLEMENT RIGIDE COURT, DEUX-P

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif