Motion
WSPK-16-14-F
Raccord rigide à pince - Acier, Alésage - Côté 1 : 1.0000 po, Alésage - Côté 2 : 0.8750 po
N° D’ARTICLE MI14947933
N° MFRWSPK-16-14-F
Prix153.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccord rigide à pince - Acier, Alésage - Côté 1 : 1.0000 po, Alésage - Côté 2 : 0.8750 po
N° D’ARTICLE MI14947933
N° MFRWSPK-16-14-F
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
Prix153.22 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage - Côté 1
    1.0000 po
  • Alésage - Côté 2
    0.8750 po
  • Diamètre à l’alésage
    1.0000 po
  • Longueur de l’accouplement
    1.0625 po
  • Porte-clés - Côté 1
    0.2500 po
  • Porte-clés - Côté 2
    0.2500 po
  • Diamètre extérieur
    29 mm
  • Longueur totale
    45 mm
  • Taille de la vis
    1/4 po-28

Détails

  • Tolérance de l’alésage
    +0.0020 po à +0.0005 po
  • Matériau de couplage
    Acier
  • Type de couplage
    Pince deux pièces
  • Code d’harmonisation
    8483.60.8000
  • Lubrification
    Sans entretien
  • Nombre de vis verrouillées
    4
  • Type de produit
    Raccords rigides à pince
  • Matériau de la vis
    Acier allié
  • Cote de température
    -40 à 350 °F

Aperçu

Description du fabricant
WSPK-16-14-F ACCOUPLEMENT RIGIDE COURT, DEUX-P

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif