Spécifications
Dimensions
- Alésage - Côté 11.0000 po
- Alésage - Côté 20.8750 po
- Diamètre à l’alésage1.0000 po
- Longueur de l’accouplement1.0625 po
- Porte-clés - Côté 10.2500 po
- Porte-clés - Côté 20.2500 po
- Diamètre extérieur29 mm
- Longueur totale45 mm
- Taille de la vis1/4 po-28
Détails
- Tolérance de l’alésage+0.0020 po à +0.0005 po
- Matériau de couplageAcier inoxydable
- Type de couplagePince deux pièces
- Code d’harmonisation8483.60.8000
- LubrificationSans entretien
- Nombre de vis verrouillées4
- Type de produitRaccords rigides à pince
- Matériau de la visAcier inoxydable
- SérieWSPK
- Cote de température-40 à 350 °F