Motion
WSPK-20-18-F
Raccord rigide à pince - Acier, Alésage - Côté 1 : 1.2500 po, Alésage - Côté 2 : 1.1250 po
N° D’ARTICLE MI14947939
N° MFRWSPK-20-18-F
Prix314.82 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccord rigide à pince - Acier, Alésage - Côté 1 : 1.2500 po, Alésage - Côté 2 : 1.1250 po
N° D’ARTICLE MI14947939
N° MFRWSPK-20-18-F
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
Prix314.82 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage - Côté 1
    1.2500 po
  • Alésage - Côté 2
    1.1250 po
  • Longueur de l’accouplement
    1.0625 po
  • Diamètre extérieur
    2.0625 po
  • Taille de la vis
    1/4-28

Détails

  • Tolérance de l’alésage
    +0.0020 po à +0.0005 po | +0.0508 mm à +0.0127 mm
  • Matériau de couplage
    Acier
  • Code d’harmonisation
    8483.60.8000
  • Nombre de vis verrouillées
    4
  • Type de produit
    Raccords rigides à pince
  • Matériau de la vis
    Acier allié

Aperçu

Description du fabricant
WSPK-20-18-F ACCOUPLEMENT RIGIDE COURT, DEUX-P