Motion
WSPK-20-18-SS
Raccord rigide à pince - Acier inoxydable, Alésage - Côté 1 : 1.2500 po, Alésage - Côté 2 : 1.1250 po
N° D’ARTICLE MI14947940
N° MFRWSPK-20-18-SS
Prix702.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccord rigide à pince - Acier inoxydable, Alésage - Côté 1 : 1.2500 po, Alésage - Côté 2 : 1.1250 po
N° D’ARTICLE MI14947940
N° MFRWSPK-20-18-SS
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
Prix702.86 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage - Côté 1
    1.2500 po
  • Alésage - Côté 2
    1.1250 po
  • Longueur de l’accouplement
    1.0625 po
  • Diamètre extérieur
    2.0625 po
  • Taille de la vis
    1/4 po-28

Détails

  • Tolérance de l’alésage
    0.0508 mm à 0.0127 mm | +0.0020 po à +0.0005 po
  • Matériau de couplage
    Acier inoxydable
  • Nombre de vis verrouillées
    4
  • Type de produit
    Raccords rigides à pince
  • Matériau de la vis
    Acier inoxydable

Aperçu

Description du fabricant
WSPK-20-18-SS ACCOUPLEMENT RIGIDE COURT, DEUX