Motion
J-36;PD;L125

JTEKT KOYO (NRB)
J-36;PD;L125

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 0.1875 po, diamètre extérieur de 0.3125 po, largeur de 0.3750 po
N° D’ARTICLE MI14951141
N° MFRJ-36;PD;L125
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

JTEKT KOYO (NRB)
J-36;PD;L125

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 0.1875 po, diamètre extérieur de 0.3125 po, largeur de 0.3750 po
N° D’ARTICLE MI14951141
N° MFRJ-36;PD;L125
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.1875 po
  • Extérieur Diamètre  
    0.3125 po
  • Global Largeur  
    0.3750 po

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Description longue
    Le roulement à rouleaux à aiguilles J-36;PD;L125 présente un diamètre d’alésage de 0.1875 po, un diamètre extérieur de 0.3125 po et une largeur globale de 0.3750 po, ce qui le rend idéal pour les applications mécaniques miniatures.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    J-36, L125, DP
  • Page de produit du fabricant
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
  • Série
    J

Aperçu

Description du fabricant
J-36;PD;L125 NRB RÉCEPTACLE TIRÉ BRG CAGE