Motion
TTR608RPSC4G-2.0Q3-CTR

BANNER ENGINEERING CORP
TTR608RPSC4G-2.0Q3-CTR

Tableau de capteurs de faisceau série TTR 4 23.9 po entre trames 24.4 po B.F. avec supports; Espacement du faisceau : 108 mm; Plage : 120 mm; Sortie : DO PNP; Entrée : 18-30 V c.c.; 2 m (6.5 pi) M8 capuchons d’extrémité de connecteur mâle à pression G : kit de support adhésif
N° D’ARTICLE MI14951661
N° MFRTTR608RPSC4G-2.0Q3-CTR
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BANNER ENGINEERING CORP
TTR608RPSC4G-2.0Q3-CTR

Tableau de capteurs de faisceau série TTR 4 23.9 po entre trames 24.4 po B.F. avec supports; Espacement du faisceau : 108 mm; Plage : 120 mm; Sortie : DO PNP; Entrée : 18-30 V c.c.; 2 m (6.5 pi) M8 capuchons d’extrémité de connecteur mâle à pression G : kit de support adhésif
N° D’ARTICLE MI14951661
N° MFRTTR608RPSC4G-2.0Q3-CTR
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
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Type de produit
    Capteurs photoélectriques

Aperçu

Description du fabricant
811449 TTR608RPSC4G-2.0Q3-CTR TTR