Motion
TTR610APSB6A-2.0RJ-CTR

BANNER ENGINEERING CORP
TTR610APSB6A-2.0RJ-CTR

Tableau de capteurs de faisceau de la série TTR 6 24.0 po entre les cadres; espacement du faisceau : 93.1 mm; plage : 120 mm; sortie : LO PNP; entrée : 18-30 V c.c.; 2 m (6.5 pi) RJ11 embouts de connecteur A : plat/hexagonal et rond
N° D’ARTICLE MI14951664
N° MFRTTR610APSB6A-2.0RJ-CTR
Prix486.06 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BANNER ENGINEERING CORP
TTR610APSB6A-2.0RJ-CTR

Tableau de capteurs de faisceau de la série TTR 6 24.0 po entre les cadres; espacement du faisceau : 93.1 mm; plage : 120 mm; sortie : LO PNP; entrée : 18-30 V c.c.; 2 m (6.5 pi) RJ11 embouts de connecteur A : plat/hexagonal et rond
N° D’ARTICLE MI14951664
N° MFRTTR610APSB6A-2.0RJ-CTR
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
Prix486.06 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Type de produit
    Capteurs photoélectriques

Aperçu

Description du fabricant
811881 TTR610APSB6A-2.0RJ-CTR TTR