Motion
TTR762APSE3T-2.0RJ-CTR

BANNER ENGINEERING CORP
TTR762APSE3T-2.0RJ-CTR

Réseau de capteurs de faisceau TTR série 3 30.0 entre trames ; Espacement du faisceau : 186.2 mm ; Plage : 120 mm diffus ; Sortie : LO PNP ; Entrée : 18-30 V CC ; Connecteur 2 m (6.5 pi) RJ11 ; Capuchon T : Montage sur fente en T
N° D’ARTICLE MI14951671
N° MFRTTR762APSE3T-2.0RJ-CTR
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BANNER ENGINEERING CORP
TTR762APSE3T-2.0RJ-CTR

Réseau de capteurs de faisceau TTR série 3 30.0 entre trames ; Espacement du faisceau : 186.2 mm ; Plage : 120 mm diffus ; Sortie : LO PNP ; Entrée : 18-30 V CC ; Connecteur 2 m (6.5 pi) RJ11 ; Capuchon T : Montage sur fente en T
N° D’ARTICLE MI14951671
N° MFRTTR762APSE3T-2.0RJ-CTR
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
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Type de produit
    Capteurs photoélectriques

Aperçu

Description du fabricant
812171 TTR762APSE3T-2.0RJ-CTR TTR