Motion
TTR762RPSD4T-2.0Q5-CTR

BANNER ENGINEERING CORP
TTR762RPSD4T-2.0Q5-CTR

Tableau de capteurs de faisceau TTR série 4 30.0 entre trames ; Espacement du faisceau : 162 mm ; Plage de gain standard : 120 mm ; Sortie : DO PNP ; Entrée : 18-30 V CC ; 2 m (6.5 pi) M12 Connecteur mâle Embout T : Montage sur fente en T
N° D’ARTICLE MI14951676
N° MFRTTR762RPSD4T-2.0Q5-CTR
Prix413.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BANNER ENGINEERING CORP
TTR762RPSD4T-2.0Q5-CTR

Tableau de capteurs de faisceau TTR série 4 30.0 entre trames ; Espacement du faisceau : 162 mm ; Plage de gain standard : 120 mm ; Sortie : DO PNP ; Entrée : 18-30 V CC ; 2 m (6.5 pi) M12 Connecteur mâle Embout T : Montage sur fente en T
N° D’ARTICLE MI14951676
N° MFRTTR762RPSD4T-2.0Q5-CTR
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
Prix413.60 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Type de produit
    Capteurs photoélectriques

Aperçu

Description du fabricant
812485 TTR762RPSD4T-2.0Q5-CTR TTR