Motion
TTR650APSE3T-2.0Q3-CTR

BANNER ENGINEERING CORP
TTR650APSE3T-2.0Q3-CTR

Tableau de capteurs de faisceau de la série TTR 3 25.6 po entre les cadres; espacement du faisceau : 186.2 mm; plage de gain standard : 120 mm; sortie : LO PNP; entrée : 18-30 V c.c.; connecteur mâle à pression M8 de 2 m (6.5 pi); capuchons d’extrémité T : montage sur fente en T
N° D’ARTICLE MI14951687
N° MFRTTR650APSE3T-2.0Q3-CTR
Prix360.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BANNER ENGINEERING CORP
TTR650APSE3T-2.0Q3-CTR

Tableau de capteurs de faisceau de la série TTR 3 25.6 po entre les cadres; espacement du faisceau : 186.2 mm; plage de gain standard : 120 mm; sortie : LO PNP; entrée : 18-30 V c.c.; connecteur mâle à pression M8 de 2 m (6.5 pi); capuchons d’extrémité T : montage sur fente en T
N° D’ARTICLE MI14951687
N° MFRTTR650APSE3T-2.0Q3-CTR

Disponibilité :
Stock limité
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix360.57 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Type de produit
    Capteurs photoélectriques

Aperçu

Description du fabricant
812823 TTR650APSE3T-2.0Q3-CTR TTR