Motion
TTR686RPGD4T-1.0Q3-CTR

BANNER ENGINEERING CORP
TTR686RPGD4T-1.0Q3-CTR

Tableau de capteurs de faisceau TTR série 4 27.0 entre trames; espacement du faisceau : 162 mm; plage de gain standard : 120 mm; sortie : DO PNP; entrée : 18-30 V c.c.; 1.0 m (3.3 pi) M8 capuchons d’extrémité de connecteur mâle à pression T : bride de mise à la terre de montage à fente en T fixée
N° D’ARTICLE MI14951704
N° MFRTTR686RPGD4T-1.0Q3-CTR
Prix424.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BANNER ENGINEERING CORP
TTR686RPGD4T-1.0Q3-CTR

Tableau de capteurs de faisceau TTR série 4 27.0 entre trames; espacement du faisceau : 162 mm; plage de gain standard : 120 mm; sortie : DO PNP; entrée : 18-30 V c.c.; 1.0 m (3.3 pi) M8 capuchons d’extrémité de connecteur mâle à pression T : bride de mise à la terre de montage à fente en T fixée
N° D’ARTICLE MI14951704
N° MFRTTR686RPGD4T-1.0Q3-CTR
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
Prix424.20 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Type de produit
    Capteurs photoélectriques

Aperçu

Description du fabricant
813776 TTR686RPGD4T-1.0Q3-CTR TTR