Motion
TTR914APSC8T-0.5Q3-CTR-M8

BANNER ENGINEERING CORP
TTR914APSC8T-0.5Q3-CTR-M8

Tableau de capteurs de faisceau de la série TTR 8 36.0 po entre le cadre; espacement du faisceau : 108 mm; plage de gain standard : 120 mm; sortie : LO PNP; entrée : 22-30 V c.c.; connecteur mâle à pression à filetage M8 de 0.5 m (1.6 pi) Embouts T : montage sur fente en T
N° D’ARTICLE MI14951719
N° MFRTTR914APSC8T-0.5Q3-CTR-M8
Prix680.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BANNER ENGINEERING CORP
TTR914APSC8T-0.5Q3-CTR-M8

Tableau de capteurs de faisceau de la série TTR 8 36.0 po entre le cadre; espacement du faisceau : 108 mm; plage de gain standard : 120 mm; sortie : LO PNP; entrée : 22-30 V c.c.; connecteur mâle à pression à filetage M8 de 0.5 m (1.6 pi) Embouts T : montage sur fente en T
N° D’ARTICLE MI14951719
N° MFRTTR914APSC8T-0.5Q3-CTR-M8
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
Prix680.49 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Type de produit
    Capteurs photoélectriques

Aperçu

Description du fabricant
814236 TTR914APSC8T-0.5Q3-CTR-M8 TTR