Motion
TTR653APSB7T-0.5Q5-063

BANNER ENGINEERING CORP
TTR653APSB7T-0.5Q5-063

TTR Series 7 Beam Sensor Array 25.7 in Between Frame; Beam Spacing: 93.1 mm; Standard Gain; Range: 120 mm; Output: LO PNP; Input: 18-30 V dc; 0.5 m (1.6 ft) M12 Male Connector; Endcaps T: T-Slot Mounting
N° D’ARTICLE MI14951730
N° MFRTTR653APSB7T-0.5Q5-063
Prix526.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BANNER ENGINEERING CORP
TTR653APSB7T-0.5Q5-063

TTR Series 7 Beam Sensor Array 25.7 in Between Frame; Beam Spacing: 93.1 mm; Standard Gain; Range: 120 mm; Output: LO PNP; Input: 18-30 V dc; 0.5 m (1.6 ft) M12 Male Connector; Endcaps T: T-Slot Mounting
N° D’ARTICLE MI14951730
N° MFRTTR653APSB7T-0.5Q5-063
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
Prix526.72 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Type de produit
    Capteurs photoélectriques

Aperçu

Description du fabricant
814907 TTR653APSB7T-0.5Q5-063 TTR