Motion
WLB72IZCWH1200E25RABKQPB0.5

BANNER ENGINEERING CORP
WLB72IZCWH1200E25RABKQPB0.5

WLB72 Lampe à bande d'inspection 1200 mm; IP20; Tension : 120-277 V c.a.; Gradation 0-10 V c.c.; Blanc lumière du jour (5000K); 90 CRI ; Fenêtre de protection oculaire; Support de rail de montage; QD en queue de cochon de 0.5 m; Cascadable
N° D’ARTICLE MI14952684
N° MFRWLB72IZCWH1200E25RABKQPB0.5
Prix1,032.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BANNER ENGINEERING CORP
WLB72IZCWH1200E25RABKQPB0.5

WLB72 Lampe à bande d'inspection 1200 mm; IP20; Tension : 120-277 V c.a.; Gradation 0-10 V c.c.; Blanc lumière du jour (5000K); 90 CRI ; Fenêtre de protection oculaire; Support de rail de montage; QD en queue de cochon de 0.5 m; Cascadable
N° D’ARTICLE MI14952684
N° MFRWLB72IZCWH1200E25RABKQPB0.5
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
Prix1,032.22 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
814671 WLB72IZCWH1200E25RABKQPB0.5