Motion
WLB72IZCWH2400E25RABKQPB1

BANNER ENGINEERING CORP
WLB72IZCWH2400E25RABKQPB1

WLB72 Lampe à bande d’inspection 2400 mm; IP20; Tension : 120-277 V c.a.; Gradation 0-10 V c.c.; Blanc lumière du jour (5000K); 90 CRI; Fenêtre de protection oculaire; Support de rail de montage; QD en queue de cochon de 1 m; Cascadable
N° D’ARTICLE MI14952689
N° MFRWLB72IZCWH2400E25RABKQPB1
Prix1,716.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BANNER ENGINEERING CORP
WLB72IZCWH2400E25RABKQPB1

WLB72 Lampe à bande d’inspection 2400 mm; IP20; Tension : 120-277 V c.a.; Gradation 0-10 V c.c.; Blanc lumière du jour (5000K); 90 CRI; Fenêtre de protection oculaire; Support de rail de montage; QD en queue de cochon de 1 m; Cascadable
N° D’ARTICLE MI14952689
N° MFRWLB72IZCWH2400E25RABKQPB1
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
Prix1,716.24 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
814827 WLB72IZCWH2400E25RABKQPB1 WLB72