Motion
K50PFF100ALRGB14QP

BANNER ENGINEERING CORP
K50PFF100ALRGB14QP

K50 Pro avec éditeur Pro : capteur RVB à champ fixe 14-Color; tension : 12-30 V c.c.; boîtier : polycarbonate; IP67 IP69K; plage : 100 mm; bimodal, NO, verrouillage; couleurs : multicolore; 150 mm (6 po) 8 broches M12 PVC queue de cochon QD
N° D’ARTICLE MI14952739
N° MFRK50PFF100ALRGB14QP
Prix355.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BANNER ENGINEERING CORP
K50PFF100ALRGB14QP

K50 Pro avec éditeur Pro : capteur RVB à champ fixe 14-Color; tension : 12-30 V c.c.; boîtier : polycarbonate; IP67 IP69K; plage : 100 mm; bimodal, NO, verrouillage; couleurs : multicolore; 150 mm (6 po) 8 broches M12 PVC queue de cochon QD
N° D’ARTICLE MI14952739
N° MFRK50PFF100ALRGB14QP

Disponibilité :
Stock limité
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix355.27 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
811252 K50PFF100ALRGB14QP K50 PRO AVEC