Motion
WLS15PXRGB1200DSSQP-812188

BANNER ENGINEERING CORP
WLS15PXRGB1200DSSQP-812188

Bande lumineuse WLS15 Pro avec série PICK-IQ ; Fenêtre diffuse ; Longueur : 1200 mm ; Tension : 12 -30 V c.c. ; Cote environnementale : IP66 ; IP67 ; Couleur : RGB ; Non-cascadable ; 150 mm (6 po) 4 broches M12 PVC queue de cochon QD ; Mémoire persistante
N° D’ARTICLE MI14952797
N° MFRWLS15PXRGB1200DSSQP-812188
Prix904.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BANNER ENGINEERING CORP
WLS15PXRGB1200DSSQP-812188

Bande lumineuse WLS15 Pro avec série PICK-IQ ; Fenêtre diffuse ; Longueur : 1200 mm ; Tension : 12 -30 V c.c. ; Cote environnementale : IP66 ; IP67 ; Couleur : RGB ; Non-cascadable ; 150 mm (6 po) 4 broches M12 PVC queue de cochon QD ; Mémoire persistante
N° D’ARTICLE MI14952797
N° MFRWLS15PXRGB1200DSSQP-812188
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
Prix904.96 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
812188 WLS15PXRGB1200DSSQP-812188 WLS15