Motion
WLS15PXRGB0500DSQP-814922

BANNER ENGINEERING CORP
WLS15PXRGB0500DSQP-814922

Bande lumineuse WLS15 Pro avec éditeur Pro ; Fenêtre diffuse ; Longueur : 500 mm ; Tension : 12 -30 V c.c. ; Cote environnementale : IP66 ; IP67 ; Couleur : RVB ; Non décapotable ; Fil de sortie en PVC M12 4 broches de 150 mm (6 po), Configuration personnalisée
N° D’ARTICLE MI14952801
N° MFRWLS15PXRGB0500DSQP-814922
Prix445.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BANNER ENGINEERING CORP
WLS15PXRGB0500DSQP-814922

Bande lumineuse WLS15 Pro avec éditeur Pro ; Fenêtre diffuse ; Longueur : 500 mm ; Tension : 12 -30 V c.c. ; Cote environnementale : IP66 ; IP67 ; Couleur : RVB ; Non décapotable ; Fil de sortie en PVC M12 4 broches de 150 mm (6 po), Configuration personnalisée
N° D’ARTICLE MI14952801
N° MFRWLS15PXRGB0500DSQP-814922

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix445.41 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
814922 WLS15PXRGB0500DSQP-814922 WLS15