Spécifications
Dimensions
- Hauteur4.1000 po
- Longueur50.0000 po
- Puissance150 W
- Largeur10.0000 po
Détails
- CertificationDLC, ETL, RoHS
- Indice de rendu des couleurs80+ CRI
- Température de la couleur35K / 4K / 5 K
- GradationOui
- Efficacité137 lm/l
- Type de lampeDEL
- Couvercle de lentilleOui
- Couleur pâleBlanc
- Longévité89,000 heures
- Sortie lumineuse20,590 lm
- Tension120 - 277 V
Aperçu
- Homologué ELT (UL 1598), CSA 22.2.
- Classé Premium par le consortium DesignLights (DLC).
- Convient aux endroits humides. Le plafond couvert n’est pas requis pour maintenir la liste des emplacements humides ou les cotes IP.
- NSF/ANSI STD2
- Homologué IP65, IP66, IP67 et IP69K et certifié conforme à la norme NSF.
- Zone d’éclaboussure 2.
- Homologué NEMA 4X .
- Homologué IK07 .
- EMI : Titre 47 CFR 15 Classe A, ICES-005.
- Conforme à la norme RoHS.
- Les tests et rapports LM-79, LM-80 et TM-21 sont réalisés conformément aux normes de l’IESNA, conformément à TM-21.