Motion
48-22-2917

MILWAUKEE TOOL
48-22-2917

Tournevis magnétique multi-embouts 13-in-1
N° D’ARTICLE MI14989345
N° MFR48-22-2917
Prix36.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MILWAUKEE TOOL
48-22-2917

Tournevis magnétique multi-embouts 13-in-1
N° D’ARTICLE MI14989345
N° MFR48-22-2917
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
Prix36.05 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Détails supplémentaires
    Le tournevis magnétique multi-embouts MILWAUKEE® 13-IN-1 avec embouts ECX de 8 mèches, 4 tournevis à douilles et un outil à boucler. Ce tournevis Multi-Bit est doté d’aimants en terre rare puissants pour la rétention des fixations et d’une poignée coussinée pour une durabilité accrue. Les mèches empêchent l’usure des vis durcies et prolongent la durée de vie des mèches lors de la fixation des vis spécialisées trouvées dans les boîtiers électriques, les coupleurs de conduit, les prises et autres applications électriques. Les forets et les tournevis à douille peuvent être rangés dans la poignée pour un accès accru. 13-IN-1 Le tournevis magnétique multi-embouts avec embouts ECX s’appuie sur une garantie à vie limitée.
  • Comprend
    1-Shank, 4-Double face, 1-Screwdriver
  • Numéro CUP du fabricant
    045242846436
  • CUP_NON
    045242846436

Aperçu

Description du fabricant
48-22-2917 13-IN-1 MSR MULTIBIT MAGNÉTIQUE
  • Pilote 13in1 multi-bits avec bits ECX
  • Solide rétention des fixations magnétiques
  • Poignée coussinée confortable
  • Mèches à accès facile : mèches à double extrémité avec stockage dans la tige
  • Pare-chocs prêt pour la clé
  • Bits inclus : PH1, Ph2, SL1/4, SL3/16, SQ1, SQ2, ECX1, ECX2
  • Tournevis-écrous inclus : 1/4 po, 5/16 po, 3/8 po, 1/2 po
  • Le modèle 13IN1 est doté d’un système de boucle