Motion
3600-C8M-12-S

CONTINENTAL
3600-C8M-12-S

Courroies synchrones – G, pas de 0.5510 po, pas de 39.1300 po de longueur, 71 dents, matériau HNBR
N° D’ARTICLE MI14993685
N° MFR3600-C8M-12-S
Prix240.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CONTINENTAL
3600-C8M-12-S

Courroies synchrones – G, pas de 0.5510 po, pas de 39.1300 po de longueur, 71 dents, matériau HNBR
N° D’ARTICLE MI14993685
N° MFR3600-C8M-12-S
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
Prix240.76 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Global Largeur  
    12 mm
  • Pas
    8 mm
  • Longueur du pas
    3600 mm

Détails

  • Type de courroie
    8M
  • Couleur
    Noir
  • Description
    14GTR-994-90 FALCON
  • Catalogue du fabricant
  • Matériel
    Polyuréthane
  • Température maximale
    176 °F
  • Température minimale
    -67 °F
  • Nombre de Dents  
    71
  • Matériau de renforcement
    Aramide
  • Matériau du cordon de renforcement
    Tissu spécialement traité pour les dents Carbon Tension Member
  • Conductif statique
    OUI

Aperçu

Description du fabricant
3600-C8M-12-S SYNCHROCHAINE SUPRÊME
  • Falcon surpasse les courroies standard avec des matériaux avancés, fonctionnant jusqu’à 210°F et des pics de 300°F.
  • Il réduit l’entretien, ne nécessite aucune lubrification, minimise la tension, réduit le bruit de 6 dB par rapport à
  • construction en uréthane, résiste à la fatigue causée par la flexion et est conducteur d'électricité statique.