Motion
1568-C14M-90-S

CONTINENTAL
1568-C14M-90-S

Courroies synchrones – G, pas de 0.5510 po, pas de 88.1900 po de longueur, 160 dents, matériau HNBR
N° D’ARTICLE MI14993738
N° MFR1568-C14M-90-S
Prix 1,775.78 $/chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CONTINENTAL
1568-C14M-90-S

Courroies synchrones – G, pas de 0.5510 po, pas de 88.1900 po de longueur, 160 dents, matériau HNBR
N° D’ARTICLE MI14993738
N° MFR1568-C14M-90-S
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
Prix de 1,775.78 $/chaque

Spécifications

Dimensions

  • Global Largeur  
    90 mm
  • Pas
    14 mm
  • Longueur du pas
    1568 mm

Détails

  • Type de courroie
    14M
  • Couleur
    Noir
  • Description
    14GTR-2240-90 FALCON
  • Catalogue du fabricant
  • Matériel
    Polyuréthane
  • Température maximale
    176 °F
  • Température minimale
    -67 °F
  • Nombre de Dents  
    160
  • Matériau de renforcement
    Aramide
  • Matériau du cordon de renforcement
    Tissu spécialement traité pour les dents Carbon Tension Member
  • Conductif statique
    OUI

Aperçu

Description du fabricant
1568-C14M-90-S SYNCHROCHAINE SUPRÊME
  • Falcon surpasse les courroies standard avec des matériaux avancés, fonctionnant jusqu’à 210°F et des pics de 300°F.
  • Il réduit l’entretien, ne nécessite aucune lubrification, minimise la tension, réduit le bruit de 6 dB par rapport à
  • construction en uréthane, résiste à la fatigue causée par la flexion et est conducteur d'électricité statique.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues

You May Also Like

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good