Motion
T542010
Courroies spécialisées - 22V, matériau en chloroprène
N° D’ARTICLE MI14993904
N° MFRT542010
Prix23.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Courroies spécialisées - 22V, matériau en chloroprène
N° D’ARTICLE MI14993904
N° MFRT542010
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
Prix23.13 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Type de courroie
    22V
  • Couleur
    Noir
  • Description
    2322V364-S Conti VX Varispeed Supreme
  • Matériel
    Chloroprène
  • Matériau de renforcement
    Polyester
  • Conductif statique
    NON

Aperçu

Description du fabricant
10 T5/420 SYNCHROFLEX
  • Les courroies Conti VX® Varispeed Supreme offrent une rigidité transversale et une flexibilité exceptionnelles, empêchant le gondolement à des diamètres serrés où les contraintes atteignent un sommet.
  • La prise ferme assure une transmission de puissance précise et réactive sur toute la plage de fonctionnement, ce qui donne une performance fiable et une durée de vie prolongée de la courroie.
  • Leur section transversale uniforme réduit l’usure de l’entraînement, tandis que la flexibilité supérieure sur la longueur supporte les petites poulies.
  • Avec une véritable stabilité dimensionnelle et une capacité de puissance supérieure, ces courroies offrent une durabilité prolongée et minimisent les temps d’arrêt de l’entretien pour une productivité et une rentabilité améliorées.