Motion
AT545516GEN3

CONTINENTAL
AT545516GEN3

Courroies spécialisées - 26V, matériau en chloroprène
N° D’ARTICLE MI14994017
N° MFRAT545516GEN3
Prix49.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CONTINENTAL
AT545516GEN3

Courroies spécialisées - 26V, matériau en chloroprène
N° D’ARTICLE MI14994017
N° MFRAT545516GEN3
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
Prix49.36 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Type de courroie
    26V
  • Couleur
    Noir
  • Description
    2926V786-S Conti VX Varispeed Supreme
  • Matériel
    Chloroprène
  • Matériau de renforcement
    Polyester
  • Conductif statique
    NON

Aperçu

Description du fabricant
16 AT5/455 SYNCHROFLEX GEN3
  • Les courroies Conti VX® Varispeed Supreme offrent une rigidité transversale et une flexibilité exceptionnelles, empêchant le gondolement à des diamètres serrés où les contraintes atteignent un sommet.
  • La prise ferme assure une transmission de puissance précise et réactive sur toute la plage de fonctionnement, ce qui donne une performance fiable et une durée de vie prolongée de la courroie.
  • Leur section transversale uniforme réduit l’usure de l’entraînement, tandis que la flexibilité supérieure sur la longueur supporte les petites poulies.
  • Avec une véritable stabilité dimensionnelle et une capacité de puissance supérieure, ces courroies offrent une durabilité prolongée et minimisent les temps d’arrêt de l’entretien pour une productivité et une rentabilité améliorées.