Motion
CMCB202

CRAFTSMAN
CMCB202

CMCB202
N° D’ARTICLE MI14996158
N° MFRCMCB202
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CRAFTSMAN
CMCB202

CMCB202
N° D’ARTICLE MI14996158
N° MFRCMCB202
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
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Détails supplémentaires
    Ce bloc-piles au lithium-ion V20* 2.0Ah offre jusqu’à 1.5x fois la durée de fonctionnement d’une pile au lithium 20V MAX* standard. Il est compatible avec toute la gamme d’outils électriques sans fil et d’outils extérieurs CRAFTSMAN® V20*. Les cellules haute performance de qualité professionnelle offrent une puissance améliorée et une durée de vie plus longue. Chaque bloc est équipé d’un état de charge 3-LED pour une rétroaction immédiate de la charge de la batterie. Grâce à l’absence de mémoire et à l’absence d’autodécharge, cette batterie CRAFTSMAN ® 20V MAX* est prête lorsque vous l’êtes.
  • Chimie de la batterie
    Lithium-ion
  • Série de batteries
    V20 MAX
  • Couleur
    Rouge/Noir
  • Tension nominale
    20 V

Aperçu

Description du fabricant
CMCB202 20V 2.0AH LIT/ION BAT
  • DURÉE DE FONCTIONNEMENT PROLONGÉE : Pour les applications sur chantier à usage intensif
  • PUISSANCE AMÉLIORÉE : Cellules à haute énergie de qualité supérieure
  • DURÉE DE VIE PLUS LONGUE : Prolonge la durée de vie de la batterie
  • RÉTROACTION SUR LA CHARGE DE LA BATTERIE : voyant DEL 3 indiquant l’état de charge
  • PRODUCTIVITÉ MAXIMALE : Aucune mémoire et pratiquement aucune autodécharge
  • Batterie au lithium-ion V20* 2.0Ah