Motion
CMCD720D2

CRAFTSMAN
CMCD720D2

CMCD720D2
N° D’ARTICLE MI14996168
N° MFRCMCD720D2
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CRAFTSMAN
CMCD720D2

CMCD720D2
N° D’ARTICLE MI14996168
N° MFRCMCD720D2
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du mandrin
    1/2 po

Details

  • Détails supplémentaires
    V20* Sans fil Sans balais 1/2-in. La perceuse/visseuse (2 batteries) est prête pour vos besoins de perçage et de fixation avec un moteur sans balais qui vous offre jusqu’à 60 % plus de temps de fonctionnement. Besoin de travailler dans un endroit sombre, pas de soucis. La perceuse/visseuse est munie d’une lumière à DEL pour améliorer la visibilité dans les zones de travail sombres.
  • Type de batterie
    Lithium-ion
  • Style mandrin
    Sans clé
  • Couleur
    Rouge/Noir
  • Style de poignée
    Poignée pistolet
  • Source d’alimentation
    Sans fil

Aperçu

Description du fabricant
CMCD720D2 201/2DRILLDRIVERKIT
  • Fièrement fabriqué aux États-Unis avec des matériaux mondiaux à Fort Mill, en Caroline du Sud
  • DURABILITÉ AMÉLIORÉE : Les moteurs sans balais offrent jusqu’à 60 % plus de temps de fonctionnement* et produisent 400 watts unitaires
  • VITESSE AUGMENTÉE : Boîte 2-Speed avec des vitesses de 0-600/0-2100
  • CHANGEMENTS DE MÈCHE FACILES : mandrin sans clé 1/2-in
  • VISIBILITÉ AMÉLIORÉE : la lumière DEL aide dans les zones de travail sombres
  • Comprend : perceuse/visseuse Cmcd720 , (2) Cmcb202 V20 20V Max* 2.0Ah batterie au lithium-ion, chargeur au lithium-ion 20V Max*, pince de ceinture et sac de rangement.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif