Motion
CMCST900D1

CRAFTSMAN
CMCST900D1

CMCST900D1
N° D’ARTICLE MI14996196
N° MFRCMCST900D1
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CRAFTSMAN
CMCST900D1

CMCST900D1
N° D’ARTICLE MI14996196
N° MFRCMCST900D1
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
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Pile incluse
    Oui
  • Type de batterie
    Lithium-ion Max*
  • Couleur
    Rouge/Noir
  • Sans fil ou avec fil
    Sans fil
  • Type de produit
    Tondeuses à fil
  • Type d’outil
    WeedWacker

Aperçu

Description du fabricant
TONDEUSE DE BANDE CMCST900D1 20V
  • DURÉE DE FONCTIONNEMENT PROLONGÉE : Le réglage de vitesse 2 vous permet de choisir plus de puissance ou plus de temps de fonctionnement
  • TOURNER AU BORD : Pour la coupe et la coupe
  • PÔLE DE TÉLÉCOPIE ERGONOMIQUE : La fonction de poteau télescopique ergonomique facilite le retour au bord
  • EFFICACITÉ : un cordon de coupe de 13 po permet une efficacité accrue
  • AVANCE AUTOMATIQUE DE LIGNE - Alimente automatiquement la ligne 0.065-in. sans qu'il soit nécessaire de heurter
  • COMPATIBLE AVEC VERSATRACK. Utilisez le crochet intégré pour accrocher cet outil directement sur le système d’organisation murale VERSATRACK. (vendu séparément)