Motion
CMED731

CRAFTSMAN
CMED731

CMED731
N° D’ARTICLE MI14996197
N° MFRCMED731
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CRAFTSMAN
CMED731

CMED731
N° D’ARTICLE MI14996197
N° MFRCMED731
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du mandrin
    3/8 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    La perceuse/visseuse de 7.0 A est dotée d’un mandrin de 3/8-in A pour s’adapter à une variété de mèches pour différentes applications et fournit la puissance nécessaire pour accomplir vos tâches lourdes.
  • Intensité
    7 A
  • Style mandrin
    Sans clé
  • Couleur
    Rouge/Noir
  • Style de poignée
    Poignée pistolet
  • Source d’alimentation
    Avec cordon

Aperçu

Description du fabricant
CMED731 PERCEUSE
  • COMMANDE SUPPLÉMENTAIRE : 2,500 tr/min max. avec gâchette à vitesse variable pour un contrôle accru
  • CHANGEMENTS DE MÈCHE FACILES : Mandrin sans clé pour des changements de mèche rapides et faciles
  • UTILISATION CONTINUE : La détente verrouillable permet une utilisation continue

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon