Spécifications
Dimensions
- Longueur de lame25 pi
- Largeur de lame1-1/4 po
Détails
- ActionVerrouillage
- Détails supplémentairesLes rubans Pro Reach sont fabriqués aux États-Unis avec des matériaux mondiaux. Il est conçu pour résister aux abus quotidiens sur le chantier. Avec une portée de lame de 14 pi, de nouvelles fonctionnalités conçues pour améliorer la durabilité de la lame et une durée de vie plus longue, le ruban à mesurer Pro Reach offre une solution fiable, peu importe où votre travail vous mène.
- Couleur de la lameBlanc
- Couleur du corpsRouge/Noir/Blanc
- Direction de lectureDe gauche à droite
- Méthode de rétractionAutomatique
Aperçu
- 14 pi DE LA PORTÉE : Permet des mesures plus faciles lorsque vous travaillez seul
- FABRIQUÉ AUX É.-U. avec des matériaux mondiaux en Nouvelle-Bretagne, Connecticut
- MESURES RAPIDES ET FACILES : lame extra large avec de grands chiffres faciles à lire
- DURABILITÉ : Amélioration de la durabilité de la lame et de la protection du crochet pour une durée de vie prolongée du produit