Motion
CMHT65081

CRAFTSMAN
CMHT65081

CMHT65081
N° D’ARTICLE MI14996243
N° MFRCMHT65081
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CRAFTSMAN
CMHT65081

CMHT65081
N° D’ARTICLE MI14996243
N° MFRCMHT65081
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
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Détails supplémentaires
    7 pièces Le jeu de tournevis à douille SAE/MM vous permet de desserrer ou de serrer les écrous avec la commodité d’un tournevis. La poignée est dotée de zones de vitesse, de couple et de tactile pour une application optimale, tandis que la finition en barre chromée aide à résister à la corrosion. Ils sont également dotés d’embouts gravés pour faciliter l’identification des outils.

Aperçu

Description du fabricant
CMHT65081 NURDRIVR
  • PORTÉE PROLONGÉE : L’arbre creux atteint les boulons allongés.
  • PLUS DE COUPLE : l’extrémité de la poignée accepte le cliquet d’entraînement 1/4-in pour plus de couple lors du serrage ou du desserrage d’une fixation.
  • ROTATION RAPIDE : La poignée est dotée de zones de vitesse, de couple et de tactile pour un virage optimal dans les applications.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté