Motion
CMHT68001

CRAFTSMAN
CMHT68001

Jeu de tournevis à cliquet à embouts multiples, style : Phillips + à fentes + Torx, poignée ergonomique, jeu de 26 pièces
N° D’ARTICLE MI14996244
N° MFRCMHT68001
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CRAFTSMAN
CMHT68001

Jeu de tournevis à cliquet à embouts multiples, style : Phillips + à fentes + Torx, poignée ergonomique, jeu de 26 pièces
N° D’ARTICLE MI14996244
N° MFRCMHT68001

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Tailles des buses
    PH1, PH2, PH3, SQ #1, SQ #2, SQ #3, T10, T15, T20, T25, T6, T8, 1/4DR 3/16 po, 1/4DR s 1/4 po, 1/4DR s 11/32 po, 1/4DR s 5/16 po, 1/4DR s 9/32 po, 1/4DR s : 3/8 po, H 1/4 po, H 3/16 po, H 5/16 po, SL 1/4 po, SL 3/16 po, SL 5/32

Détails

  • Style de poignée
    Ergonomique
  • Nombre de tournevis
    26
  • Style de buse
    Phillips + à fentes + Torx

Aperçu

Description du fabricant
CMHT68001 26PC BARRE DE FIXATION SDRV/BITS
  • CONTRÔLE RAPIDE DE LA ROTATION : les zones tactiles de vitesse et de précision offrent un contrôle rapide de la rotation pour un écoulement efficace et des tâches de précision
  • TEXTURE DE POIGNÉE AJOUTÉE : La zone de couple offre une texture de prise et une géométrie accrues pour les applications à couple élevé
  • Une barre chromée résiste à la corrosion