Motion
CMHT68017

CRAFTSMAN
CMHT68017

CMHT68017
N° D’ARTICLE MI14996247
N° MFRCMHT68017
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CRAFTSMAN
CMHT68017

CMHT68017
N° D’ARTICLE MI14996247
N° MFRCMHT68017
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
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Style de poignée
    Ergonomique
  • Style de buse
    Phillips + à fentes

Aperçu

Description du fabricant
CMHT68017 44P MÈCHE DE CORRESPONDANCE MUL ST
  • Le porte-embout aimanté est compatible avec les mèches d’insertion et les mèches d’alimentation pour un remplacement pratique
  • Les zones tactiles de vitesse et de précision offrent un contrôle rapide de la rotation pour un écoulement efficace et des tâches de précision
  • La zone de couple offre une texture de prise et une géométrie accrues pour les applications à couple élevé
  • Boîtier moyen compatible avec VERSASTACK de , compatible avec les petits et les grands boîtiers
  • La fonction de cliquet permet à l’utilisateur de tourner le conducteur sans s’arrêter pour ajuster la position du poignet