Spécifications
Détails
- Détails supplémentairesCRAFTSMAN® 24-piece 1/4-in Drive 6 point SAE Mechanics Tool set comes equipped with a 72 Tooth ratchet, a broad assortment of drive tools, and a compact storage case. Cet ensemble est parfait pour la réparation automobile, la construction générale et les réparations à faire soi-même.
- Finition/revêtementChrome poli
- Style d’arbreDroit standard
- Pointes de support6 PT
- Type de jeu de douillesNon touché
Aperçu
- RÉSISTANCE À LA CORROSION : fini chromé poli
- PIVOTEMENT D’ARC MINIMAL : 72-Tooth
- COUPLE DE SERRAGE AUGMENTÉ : Douille à 6 pointes avec fixation
- MOBILITÉ ET DURABILITÉ : Étui de rangement compact
- Satisfait ou dépasse les spécifications ASME