Spécifications
Détails
- Détails supplémentairesThe 11-piece 3/8-inch Drive 6 Point Deep Metric Socket Set comes equipped with a broad assortment of sockets. Cet ensemble de douilles métriques est parfait pour la réparation automobile, la construction générale et les réparations à faire soi-même.
- Finition/revêtementChrome poli
- Style d’arbreProfondeur standard
- Pointes de support6 PT
- Type de jeu de douillesNon touché
Aperçu
- RÉSISTANCE À LA CORROSION : fini chromé poli
- COUPLE DE SERRAGE AUGMENTÉ : Douille à 6 pointes avec fixation
- ACCESSIBILITÉ AUGMENTÉE : Douille profonde
- IDENTIFICATION RAPIDE DE LA TAILLE : Marques importantes