Spécifications
Détails
- Détails supplémentairesL’ensemble de douilles métriques 11 pièces à 12 pointes d’entraînement 1/2-inch est équipé d’un large assortiment de douilles. Cet ensemble de douilles métriques est parfait pour la réparation automobile, la construction générale et les réparations à faire soi-même.
- Finition/revêtementChrome poli
- Style d’arbreDroit standard
- Pointes de support12 PT
- Type de jeu de douillesNon touché
Aperçu
- RÉSISTANCE À LA CORROSION : fini chromé poli
- ENGAGEMENT RAPIDE : 12 pointes à l’extrémité de la boîte avec fixation
- IDENTIFICATION RAPIDE DE LA TAILLE : Marques importantes
- Satisfait ou dépasse les spécifications ASME