Spécifications
Dimensions
- Taille de l’entraînement1/4 po
- Taille maximale9/16 po
- Taille min.5/32 po
Details
- Détails supplémentairesIl est temps de remplacer vos anciennes douilles par un jeu de douilles profondes CRAFTSMAN ® 11 pièces métriques 1/4-inch à 6 points. Cet ensemble est pratique pour une vaste gamme d’applications, y compris les réparations automobiles, les projets de bricolage et les travaux de construction généraux. Les douilles profondes à 6 points sont conçues pour une accessibilité et un couple accrus, ce qui vous permet de faire le travail plus rapidement. Les douilles ont également un fini chromé poli pour une résistance optimale à la rouille. Vous n’aurez pas de difficulté à distinguer les douilles en raison des identificateurs de grande taille sur chacun d’eux. Cet ensemble de douilles profondes CRAFTSMAN® est couvert par une garantie à vie complète et est appuyé par les certifications ASME. Améliorez votre boîte à outils avec cet ensemble de douilles profondes haute performance dès aujourd’hui.
- Finition/revêtementChrome poli
- Nombre de pièces11
- Style d’arbreProfondeur standard
- Pointes de support12 PT
- Type de jeu de douillesNon touché
Aperçu
Description du fabricant
CMMT12051 DOUILLES
- RÉSISTANCE À LA CORROSION : fini chromé poli
- ENGAGEMENT RAPIDE : 12 pointes à l’extrémité de la boîte avec fixation
- ACCESSIBILITÉ AUGMENTÉE : Douille profonde
- IDENTIFICATION RAPIDE DE LA TAILLE : Marques importantes
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité