Spécifications
Détails
- Type d’accessoireJauge de pneu numérique
- CouleurRouge
Aperçu
- FACILITÉ D’UTILISATION : Permet de mesurer rapidement, facilement et précisément la pression des pneus du véhicule
- PRATIQUE : Arrêt automatique de 30 secondes pour préserver la durée de vie de la batterie
- POLYVALENCE : Lectures de pression affichées en PSI, BAR, KPA ou KGF/CM2
- VISIBILITÉ : Écran rétroéclairé et buse éclairée pour une meilleure visibilité
- FLEXIBILITÉ : Plage de gonflage : 0 à 100 psi