Spécifications
Détails
- Détails supplémentairesQue vous soyez un réparateur expert ou un bricoleur, assurez-vous que votre atelier ou votre garage est bien organisé avec l’aide de cet ensemble d’outils mécaniques VERSASTACK 262 pièces 3-Drawer. Économisez de l’espace en empilant et en connectant facilement les tiroirs avec d’autres pièces compatibles pour ajouter une capacité de rangement. Verrouillez solidement les tiroirs lorsque vous ne les utilisez pas avec le cadran de verrouillage intégré pour empêcher vos accessoires et outils de tomber. Le système d’arrêt de tiroir intégré vous permet de retirer facilement les tiroirs, de les maintenir en place ou de les ouvrir d’une seule main pour récupérer vos douilles, vos cliquets, vos clés hexagonales, vos clés, vos forets spécialisés et d’autres accessoires. Lorsque vous travaillez sur des réparations à domicile ou automobiles, placez le tiroir de l’ensemble d’outils sur le dessus de la boîte à outils pour les garder à portée de main immédiate.
- Finition/revêtementChrome poli
- Style d’arbreDroit standard
- Pointes de support6 PT, 12 PT
- Type de jeu de douillesNon touché
Aperçu
- ATTEIGNEZ UNE VARIÉTÉ DE PROJETS : Effectuez les travaux automobiles et les réparations mécaniques générales avec cet ensemble d’outils mécaniques tout-en-un robustes de 262 pièces
- OUVRIR ET FERMER LES TIROIRS D’UNE MAIN en travaillant avec un cadran de verrouillage à ressort qui verrouille les tiroirs lorsqu’ils ne sont pas utilisés
- CONÇU POUR LA PRATIQUE : Les tiroirs peuvent être emboîtés sur le dessus de la boîte à outils pour un accès rapide et un rangement temporaire
- CONSTRUCTION EN ACIER LONGUE DURÉE : Les douilles, clés et cliquets sont finis avec du chrome poli pour une résistance et une protection contre la corrosion afin que vos outils durent plus longtemps
- TESTÉ PAR EXPERT® POUR LA PERFORMANCE ET LA SÉCURITÉ : Chaque outil de l’ensemble d’outils satisfait ou dépasse les exigences rigoureuses de l’American Society of Mechanical Engineers en matière de performance et de sécurité
- VERSASTACK. COMPATIBLE : Ce système de stockage flexible permet des combinaisons de stockage personnalisées en fonction des besoins de l’utilisateur